Beli mata bor hole di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set)
    Mulai

    Rp73.900

    Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set)
    Deskripsi:
    Set mata bor ini memiliki ukuran beragam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terbuat dari material yang kuat, mata bor ini cocok digunakan sebagai mata bor power drill. Sebelum menggunakan, pastikan ukuran mata bor sesuai dengan ukuran bor Anda
    atribut:
    • Length (mm): 65
    • Outer Diameter (mm): 16, 18.5, 20, 25, 30
    • Material: Besi HSS
  2. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  3. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  4. INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp45.900

    INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  6. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  7. Dragon Botol Semprotan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

  8. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  9. Jason Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp98.900

    Jason Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Set Contents :- 8 pcs hole saw (19 - 64mm)- 3/4inch(19mm), 7/8inch(22mm)- 1inch(25mm), 1 1/8inch(29mm)- 1 1/2inch(38mm), 1 3/4(44mm), 2inch(51mm)- 2 1/2inch(64mm)- 2 pcs Arbors: 3/8inch Hex- 1 pc Hex Key: Wrench 4mm
  10. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  11. KUGEL Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KUGEL Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi HSS set 13 pcsUkuran mata bor dalam kemasan: 1.5 /2 /2.5 /3 /3.2 /3.5 /4 /4.5 /4.8 /5 /5.5 /6 /6.5 mm (Stepping by 0.5mm + 3.2mm & 4.8mm)
    atribut:
    • Case: Metal Box
  12. WESTWARD Metal-Cutting Hole Cutter Kit
    Mulai

    Rp9.999.900

    WESTWARD Metal-Cutting Hole Cutter Kit
    Deskripsi:
    These metal-cutting hole cutter kits include a selection of hole cutters used on metal workpieces for tasks such as cutting knockouts in electrical panels. Hole cutters have a hollow center and a number of cutting teeth similar to those found on a circular saw blade. They cut holes by removing a section of material while leaving the core whole. This speeds drilling and allows larger holes to be made using a handheld power drill than is possible using a standard drill bit.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112826
    • Arbor Design: Not Included
    • Hole Cutter Size (inch): 7/8; 1 1/8; 1 3/8; 1 3/4; 2; 2 1/2
    • Impact Rated: No
    • Max. Cutting Depth (inch): 3/16
    • Number of Hole Cutters: 6
    • Number of Pieces: 10
    • Pilot Drill Size Diameter x L (inch): 15/64x2 3/8
    • Primary Material Application: Metal
    • Saw Size Range (inch): 7/8 to 2 1/2
    • Shank Size (inch): 3/8 (3 Flat)
    • Teeth Per Inch: 1/2
    • Tooth Material: Carbide Tipped
  13. YELLOW JACKET Hand Cutter for Pipe, Tubing, and Conduit (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp549.900

    YELLOW JACKET Hand Cutter for Pipe, Tubing, and Conduit (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • UNSPSC: 23171603
    • Body Material: Aluminium
    • Cutter Type: Enclosed Feed
    • Handle Design: Textured for Grip
  14. Ideal Sprayer HDPE
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  15. KRISBOW Holesaw Kit Outer Diameter (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp919.900

  16. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  17. Dragon Spray Bottle Jet Random Color (Botol Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    Dragon Spray Bottle Jet Random Color (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Sprayer 400ml Stella adalah produk botol semprotan air SERBAGUNA yang cocok dipakai untuk menyemprot kaca jendela, kaca mobil, untuk menyemprot rambut saat kegiatan mencukur atau bisa juga dipakai untuk semprot air untung burung peliharaan.
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Height (cm): 22
    • Diameter (cm): 7.5
    • Material: Plastic
    • Volume (ml): 400
    • Packaging Size (cm): 22x10x10
  18. Taffhome Spray Bottle (Botol Semprot Lab)
    Mulai

    Rp20.900

    Taffhome Spray Bottle (Botol Semprot Lab)
    Deskripsi:
    Botol spray ini berfungsi sebagai wadah untuk hand sanitizer, disinfektan atau semprotan tanaman. Bagian kepala spray didesain ergonomis sehingga nyaman ketika digenggam. Bagian tuas sangat halus dan tidak keras, jadi Anda tak perlu menekan dengan kuat untuk membuat alat ini bekerja.
    atribut:
    • Material: PET
Daftar Harga mata bor hole Terbaru October 2026
Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set)Rp73.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Rp45.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
Dragon Botol SemprotanRp17.900
Solid Tool Beads Drill Bit (Mata Bor Tasbih Kayu)Rp109.900
BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)Rp349.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)